Induktionsforvarmer

Art.-nr.: 883960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænding 230 V
Effekt 1,5 kW
Indvendig emne-⌀ fra 20 mm
Udvendig emne-⌀ op til 160 mm
Maks. emnevægt 10 kg
Temperaturreguleringsområde 20 °C - 180 °C
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Induktionsvarmeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 883960
EAN/GTIN 2050001705921
Producentnummer 110.1101

Betegnelse

Udførelse:

Den patenterede, mobile induktionsforvarmer arbejder i højfrekvens-området og opnår derved en meget høj virkningsgrad. Integreret tids- og temperaturregulering. Temperaturkontrollen sikrer en ensartet emneopvarmning.

Fordel:

Mobil, effektiv og alligevel meget let og handy forvarmer (3,5 kg). Ingen støttefag kræves, emnet skal blot lægges på.

Anvendelse:

Hurtig og præcis opvarmning af rullelejer, tandhjul, bøsninger etc. Til skånsom og sikker montering på aksler, tappe etc.

Leveringsomfang:

Forvarmer, temperatursonde, beskyttelseshandsker og bæretaske.