Blikskæresakse til højre skæring

Art.-nr.: 883.32
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 883.32
    EAN/GTIN 3148512102458
    Producentnummer 883.32
    L-nummer L60130 251

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Den specielle form på skærekæberne gør det muligt at skære specifikke mønstre ud
    • Stålstop for afslutning af skæring
    • Epoxylak

    Egenskab:

    • A [mm]: 73
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 47 - 170
    • Stål halvhårdt [mm]: 1,2
    • Stahl halvhårdt [mm]: 1,2
    • Rustfrit stål [80 kg/mm²]: 0,9
    • [g]: 765

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven