To-hånds pladesakse

Art.-nr.: 882A.65
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 882A.65
    EAN/GTIN 3148512102236
    Producentnummer 882A.65
    L-nummer L60130 63

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Meget stort udvekslingsforhold
    • Smedet stålstop ved skæreende
    • Skærekapacitet for sort plade 120 kg/mm²: 2 mm
    • Skærekanter galvaniseret, ben af rør med neoprenhåndtag

    Egenskab:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 665
    • L1 [mm]: 210 --> 820
    • [kg]: 2.130

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven