Recoilless soft-face hammerd 50 mm

Art.-nr.: 8829250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8829250
    EAN/GTIN 4010883882927
    Producentnummer 8829250
    L-nummer L60160 965

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med ekstremt stabilt og robust stålrørshåndtag
    Splinterfri, brud- og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet til -20° C
    Pulverlakeret i hammerfinish sølv

    Egenskab:

    • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
    • Samlet bredde [mm]: 121 mm
    • Samlet højde [mm]: 50 mm
    • Samlet længde [mm]: 310 mm
    • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Hoved Ø 1 [mm]: 50 mm
    • Materiale: Polyamid (PA)
    • Overflade: pulverlakeret
    • Håndtagsmateriale: Stålrør
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Magnet [mm]: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven