Rekylfri, blødt slaghoved 30 mm

Art.-nr.: 8828950
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8828950
EAN/GTIN 4010883882897
Producentnummer 8828950
L-nummer L60160 364
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ekstremt stabilt og robust stålrørshåndtag
Splinterfri, brud- og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet til -20° C
Pulverlakeret i hammerfinish sølv

Egenskab:

  • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
  • Samlet bredde [mm]: 110 mm
  • Samlet højde [mm]: 31 mm
  • Samlet længde [mm]: 290 mm
  • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Polyamid (PA)
  • Overflade: pulverlakeret
  • Håndtagsmateriale: Stålrør
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven