Gummihammer blød d 55 mm

Art.-nr.: 8826740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8826740
EAN/GTIN 4010883882675
Producentnummer 8826740
L-nummer L60160 3319

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 5128-60, 60 Shore A
Med 2 flade lister
Med askehåndtag

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • Hårdhed [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Hovedlængde [mm]: 90 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 55 mm
  • Materiale: Gummi
  • Håndtagsmateriale: Aske

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven