Gummihammer hård d 90 mm

Art.-nr.: 8826070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8826070
EAN/GTIN 4010883882606
Producentnummer 8826070
L-nummer L60160 5054

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 5128-90, 90 Shore A
Med 2 flade baner
Med askehåndtag

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 130 mm
  • Samlet højde [mm]: 85 mm
  • Samlet længde [mm]: 380 mm
  • Hårdhed [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Hovedlængde [mm]: 140 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 90 mm
  • Materiale: Gummi
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven