Indvendigt aftrækkersortiment i KUKKO L-BOXX®, Type: 25A

Art.-nr.: 882500 25A
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til boringer 12 mm - 46 mm
Vægt inklusive kasse 6,4 kg
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 882500 25A
EAN/GTIN 4021176013058
Producentnummer 25-A
Producent Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Består af indvendig aftrækker og modhold. Indvendig aftrækker med 2-delt spændekæbe og sprederstykke.
Modhold af kvalitetsværktøjsstål, med kraftig spindel, spændemøtrik og knebelgreb. Indbygget trykleje gør det lettere at aktivere modholdsmøtrikken (str. 1 uden trykleje). Sortimenterne leveres i KUKKO L-BOXX® str. 136.

Anvendelse:

Til korrekt udtrækning af kuglelejer og lignende. Også kuglelejer, der sidder meget tæt ved basen, trækkes nemt og hurtigt ud. (Til aftrækning skrues spindelet på modholdet på kilespindelet på den indvendige aftrækker).

Indhold:

1 indvendig udtrækker 882600 af hver: Str. 1−6
1 modhold 882800: str. 1 og 2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven