Wobble-forlænger

Art.-nr.: 8822-10
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8822-10
EAN/GTIN 4000896042425
Producentnummer 8822-10
L-nummer L60140 1003

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Drift af skrueforbindelser i trange rum og omgåelse af forstyrrende kanter
  • Sfærisk, konisk ydre kvadratisk
    drejningsvinkel efter hver side 8 grader
  • Ved at sætte fatningen i anslaget kan drejeforlængelsen også bruges som en stiv forbindelse
  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 254 mm
  • Nettovægt (kg): 0,17 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven