Forlænger ∙ 1000 volt

Art.-nr.: 8821KV-5
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8821KV-5
EAN/GTIN 4000896232000
Producentnummer 8821KV-5
L-nummer L60140 5286

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 142 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 17,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 23 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven