Plastikhammer d 35 mm

Art.-nr.: 8821510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8821510
EAN/GTIN 4010883882156
Producentnummer 8821510
L-nummer L60160 3592

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskiftelige hoveder af slagfast celluloseacetat
Med askegreb
65 Shore D

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 101 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 290 mm
  • Hårdhed [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Celluloseacetat
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven