Forlænger

Art.-nr.: 8821-6
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8821-6
EAN/GTIN 4000896042371
Producentnummer 8821-6
L-nummer L60140 384

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 150 mm
  • Nettovægt (kg): 0,12 kg
  • Til manuel betjening
Længde uden for din-serien

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven