SwissGrip-elektrikermejsel, med gennemgående blad

Art.-nr.: 8820.DN 3-155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8820.DN 3-155
EAN/GTIN 7610733286485
Producentnummer PB 8820.DN 3-155
L-nummer L60060 3127

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip elektrikerfladmejsel, med gennemgående klinge
  • til almindeligt mejsel- og prisningsarbejde med målrettet brydevirkning
  • til fjernelse af fremspringende beton- eller mørtelrester
  • oktagonal skaft med skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
  • forkromet, holdbar rustbeskyttelse
  • Bulls eye effekt på grund af reduceret slaghætte, mærkning er permanent læselig
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj drejningsmomentoverførsel
  • høj brugshårdhed, sikrer exceptionel skæreevne og lang levetid
  • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hårdfør for lang levetid
  • laserindskrevet med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Hele længden: 275 mm
  • Hele længden: 275 mm
  • Klingelængde: 155 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven