Udskiftningssæt, skraldehjul

Art.-nr.: 8816S/7
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8816S/7
    EAN/GTIN 4000896048465
    Producentnummer 8816S/7
    L-nummer L60140 561

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Reservedelssæt skraldehjul med sikkerhedslås 10 =3i nakken8yderste firkant bestående af:
      Skraldehjul med sikkerhedslås ∙ låsemekanisme ∙ skiftehåndtag ∙ skruer ∙ kugle ∙ Kompressionsfjeder
      til reversibel skralde HAZET 8816S ∙ 6402-1S og til eftermontering af reversibel skralde HAZET 8816P ∙ 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816TH ∙ 6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT ∙ 6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 0,05 kg
    • Til manuel betjening

    Ansvarsfraskrivelse

    forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
    Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven