Vendbar skralde ∙ fin-tandet

Art.-nr.: 8816HPS
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8816HPS
    EAN/GTIN 4000896237241
    Producentnummer 8816HPS
    L-nummer L60140 4975

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Lille driftsvinkel (4 grader) gør det muligt at bruge i de trange installationsområder, f.eks. Motorer, maskinteknik, landbrugskøretøjer og -udstyr, vedvarende energi (solenergi, vindmøller)
    • Ekstremt mere kraft end rigge med sammenlignelige dimensioner
    • Skiftegearmens låsefunktion beskytter mod utilsigtet kontakt
    • Forøg levetiden ved at bruge de nyeste smøremidler i skraldemekanismen
    • Snævre produktionstolerancer sikrer beskyttelse mod indtrængen af forurening
    • HAZET interne kvalitetsstandarder garanterer robusthed langt ud over det sædvanlige
    • Høj kvalitet, let at rengøre, korrosionsbestandig
    • Integreret affjedring i håndtaget
    • VPA-testet statisk drejningsmoment i henhold til din 3122: 340 Nm (din 202 Nm)
    • Sikkerhedsinterlock med hurtig udløsning
    • Frigøringssikker låsning af topnøgleindsatserne
    • Hurtig frigørelse af det monterede værktøj ved at trykke på udløserknappen med kun én hånd
    • Antal tænder: 90 (driftsvinkel 4 grader)
    • Med kuglelås
    • HAZET 2-komponent håndtag
    • Overflade: Forkromet
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
    • Mål / længde: 200 mm
    • Til manuel betjening
    • Hiper - originalen
    • Udvikler og producerer ″Made in Germany
    • Statisk OG dynamisk - dobbelt præcision i perfektion
    • Høj kontinuerlig belastning for lang levetid
    • Ergonomisk kontaktgreb

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven