Kugleledsaftrækker, Type: 1

Art.-nr.: 881620 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til kuglelejer i gængse størrelser 19 − 27 mm
Armens spændeområde 50 mm
Gaffelåbning 18 − 22 mm
Produkttype Kugleledsaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 881620 1
EAN/GTIN 4021176024696
Producentnummer 129-1

Betegnelse

Udførelse:

Stabil enhed med trykbøjle og kraftig spindel. Af kvalitetsværktøjsstål. Nem og hurtig betjening: Aftrækkerbøjlen skubbes blot ind mellem kuglelejet, hvorefter trykspindlen trækkes til. Leddet deles uden problemer.

Anvendelse:

Til uddrivning af kugletapper ved afmontering af kuglelejer. Kan også anvendes som uddriver til styrekugler på styrestænger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven