Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 880TZ-16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880TZ-16
EAN/GTIN 4000896041718
Producentnummer 880TZ-16
L-nummer L60140 1074

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 16 mm
  • Mål / længde: 60 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 21,8 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 18,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,08 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven