Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 880S-12
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880S-12
EAN/GTIN 4000896040995
Producentnummer 880S-12
L-nummer L60140 1971

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 12 mm
  • Mål / længde: 28 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 18 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 19 mm
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven