TORX®-stikdåse

Art.-nr.: 880LG-E8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880LG-E8
EAN/GTIN 4000896053070
Producentnummer 880LG-E8
L-nummer L60140 3586

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Ekstern TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ E8
  • Mål / længde: 65 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 10,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 17 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven