Fatning ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 880LG-20
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880LG-20
EAN/GTIN 4000896040810
Producentnummer 880LG-20
L-nummer L60140 3070

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 20 mm
  • Mål / længde: 70 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 26,6 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 21 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven