TORX®-stikdåse

Art.-nr.: 880G-E10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880G-E10
EAN/GTIN 4000896040537
Producentnummer 880G-E10
L-nummer L60140 1301

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
F.eks. Gearskrueforbindelser (til eksterne TORX-skruer)
  • Med led - til brug på svært tilgængelige steder og til omgåelse af interferenskanter
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Ekstern TORX-profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ E10
  • Mål / længde: 44 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 13,8 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 19 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven