Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 880AZ-5/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880AZ-5/8
EAN/GTIN 4000896040377
Producentnummer 880AZ-5/8

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Amerikanske dimensioner
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 5kort8
  • Mål / længde: 29,5 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 22,1 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 18 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven