Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 880AZ-13/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880AZ-13/16
EAN/GTIN 4000896040315
Producentnummer 880AZ-13/16
L-nummer L60140 5307

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Amerikanske dimensioner
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 13kort16
  • Mål / længde: 32 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 28,3 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 22,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,07 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven