Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8808LG-8KV
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8808LG-8KV
EAN/GTIN 4000896231836
Producentnummer 8808LG-8KV
L-nummer L60140 5285

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Inde i multitooth profil XZN
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M8
  • Mål / længde: 145,5 mm
  • Længde L1: 100 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven