Forstærker

Art.-nr.: 8807S-1
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
Produkttype Forbindelsesled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8807S-1
EAN/GTIN 4000896039951
Producentnummer 8807S-1
L-nummer L60140 2183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forstørrelsesstykke indvendig firkant drev 10 = 3 Forstørrelsesglas 8 kosmetik → 12,5 = 1 Forstørrelsesglas 2 Forstørrelsesglas = Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas Forstørrelsesglas
  • Drev med hul til stiklåsning og rille til O-ring, udgang med stiklåsning
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 35,5 mm
  • Diameter: 22 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven