Nylonhammer d 60 mm

Art.-nr.: 8806040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8806040
    EAN/GTIN 4010883880602
    Producentnummer 8806040
    L-nummer L60160 5151

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udskiftelige hoveder af slagfast nylon
    Med askegreb
    60 Shore D

    Egenskab:

    • Udformning: Udskiftelige hoveder
    • Samlet bredde [mm]: 120 mm
    • Samlet højde [mm]: 60 mm
    • Samlet længde [mm]: 380 mm
    • Hårdhed [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Hoved Ø 1 [mm]: 60 mm
    • Materiale: Nylon
    • Håndtagsmateriale: Aske
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Magnet [mm]: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven