Nylonhammer d 50 mm

Art.-nr.: 8805900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8805900
EAN/GTIN 4010883880596
Producentnummer 8805900
L-nummer L60160 3704
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskiftelige hoveder af slagfast nylon
Med askegreb
60 Shore D

Egenskab:

  • Udformning: Udskiftelige hoveder
  • Samlet bredde [mm]: 115 mm
  • Samlet højde [mm]: 50 mm
  • Samlet længde [mm]: 340 mm
  • Hårdhed [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Hoved Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Materiale: Nylon
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven