Aftrækkersæt til 3 spændedybder

Art.-nr.: 880550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Spændvidde 120 mm
Spændedybde til 100 / 200 / 250 mm
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880550
EAN/GTIN 4021176306181
Producentnummer K-2030-10-S

Betegnelse

Udførelse:

Med slanke aftrækkerarme til snævre mellemrum i 3 spændedybder.

Anvendelse:

Til nem fjernelse af lejer, skiver, tandhjul osv. Ideel ved dårlige pladsforhold som f.eks. meget smalle arbejdsemner eller kabinetter. Kan bruges som både ekstern og intern puller.

Indhold:

1 toarmet og 1 trearmet travers samt 3 aftrækkerarme med forskellige spændedybder i KUKKO L-BOXX® str. 136 med skumindlæg.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven