Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8803-1.6X10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8803-1.6X10
EAN/GTIN 4000896039807
Producentnummer 8803-1.6X10
L-nummer L60140 2223

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Medium længde design
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN ISO 2380-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Pladsprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 1,6 x 10 mm
  • Mål / længde: 90 mm
  • Længde L1: 62,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,08 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven