Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8802KV-T27
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8802KV-T27
EAN/GTIN 4000896231768
Producentnummer 8802KV-T27

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ t27
  • Mål / længde: 59,5 mm
  • Længde L1: 12,5 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven