Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8802KV-T10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8802KV-T10
EAN/GTIN 4000896231720
Producentnummer 8802KV-T10

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T10
  • Mål / længde: 59,5 mm
  • Længde L1: 12,5 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven