Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8801K-9
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8801K-9
EAN/GTIN 4000896053643
Producentnummer 8801K-9
L-nummer L60140 740

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra kort design
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 9 mm
  • Mål / længde: 43,5 mm
  • Længde L1: 17 mm
  • Nettovægt (kg): 0,05 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tinbelægning (titaniumnitrid) uden for din-området
?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven