Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8801A-3/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8801A-3/16
EAN/GTIN 4000896039494
Producentnummer 8801A-3/16
L-nummer L60140 4129

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Amerikanske dimensioner
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 3kort16
  • Mål / længde: 60 mm
  • Længde L1: 33,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tinbelægning (titaniumnitrid) med forskudt klinge
?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven