Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 8801/8H
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8801/8H
EAN/GTIN 4000896039463
Producentnummer 8801/8H
L-nummer L60140 2081

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 8 skruetrækker til unbrakoskruer med indvendig sekskant
  • Nem installation: 2 huller, f.eks. til vægmontering
  • Holdeklemmer tilpasset drevstørrelsen
  • Kort design
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 3-10
  • Mål / længde: 240 mm
  • Nettovægt (kg): 0,5 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 8

Leveringsomfang:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven