{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 65 mm - 350 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 180 mm - 440 mm | |
Spændedybde til | 200 mm | |
Maks. moment | 300 Nm | |
Effekt | 8,5 t | |
Antal kroge | 2 | |
Udvendig sekskant | 27 mm | |
Vægt | 7,525 kg | |
Produkttype | Toarmet aftrækker |
Artikelnummer | 880100 30 | |
EAN/GTIN | 4021176010163 | |
Producentnummer | 20-30 |