Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8801-11
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8801-11
EAN/GTIN 4000896166299
Producentnummer 8801-11
L-nummer L60140 2707

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til caliper fitting på
MERCEDES-BENZ ML-klasse, type 166, årgang 2011 →
FORD Mondeo år 2014 →, C-MAX, s-MAX og Galaxy år 2015 → kontrolleret tilspænding med momentnøgle,
f.eks. HAZET 6110-1CT
  • Kort design
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 11 mm
  • Mål / længde: 87,5 mm
  • Længde L1: 60 mm
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven