Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 880-2
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880-2
EAN/GTIN 4000896039036
Producentnummer 880-2
L-nummer L60140 1314

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-L (1/3)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6-22
  • Mål / længde: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettovægt (kg): 2,41 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 22

Leveringsomfang:

  • 880-6
  • 880-7
  • 880-8
  • 880-9
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-20
  • 880-21
  • 880-22
  • 8815
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven