Saks

Art.-nr.: 880
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 880
    EAN/GTIN 3148512100904
    Producentnummer 880
    L-nummer L60130 2522

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: 2 brede skærekanterSkærekapacitet rustfrit stål 80 kg/mm2: 0,5 mmSkærekapacitet halvhårdt stål: 0,8 mmSmedet stålstop for afslutning af snitEpoxylak

    Egenskab:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 45-130
    • [g]: 520

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven