Skærehoved Skærer i konstruktionsstål ″BauCUT″, komplet med skruer, 950 mm

Art.-nr.: 87996135
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87996135
    EAN/GTIN 4005887003799
    Producentnummer 87996135
    L-nummer L60010 8015

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Knivhoved til strukturel stål mat cutter ″BauCUT″

    Egenskab:

    • Skærekapacitet 2x40 HRc: 8 mm²
    • Skærekapacitet 40 HRc: 9 mm²
    • Skærekapacitet 19 HRc: 11 mm²
    • Længde [mm): 150 mm
    • egnet til nr.: 996010
    • Vægt: 900 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven