Tangsæt ″X-GRIP″ Red Edition, 3-delt, 3-delt: 1″, 1 ½″, 2″.

Art.-nr.: 87991215
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87991215
EAN/GTIN 4005887013460
Producentnummer 87991215
L-nummer L60010 7760

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt sæt til industri, håndværk, værksted og husholdning, 3-delt.
  • ″Starter Kit″ X-GRIP i de mest almindelige størrelser
  • Ny, særlig ergonomisk, højtydende konstruktion
  • Selvopspænding på emnet, med betydeligt bedre selvopspænding end med store vandpumpetænger!
  • Sikker gribning af rør, flade materialer og skrueforbindelser med speciel kæbeform
  • Tre din-former i én: A, B og C, 45 grader vinklet
  • Helt smedet, høj kvalitet hærdet, med forstærket ærme
  • Mor sikret mod tab
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Skridsikker plastbelægning, god i koldt vejr
  • Åbningsbredder: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 3
  • Indhold: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Længde [mm): 565 mm
  • Vægt: 5360 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven