Boltskærer LightCUT®, 800 mm

Art.-nr.: 87980050
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87980050
EAN/GTIN 4005887009876
Producentnummer 87980050
L-nummer L60010 5628

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til hårde materialer op til 48 HRC
  • Højstyrke aluminiumsrør med ergonomiske 2-K håndtag
  • Separationskraft op til 48 HRC
  • Især rygskånende arbejde
  • Kniv- og rørhoved i specialstål, sænksmedet
  • Reduceret separationskraft på grund af optimal geometri
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Præcis og nem justering af knivene med excentriske skruer
  • Høj kvalitet belagt
  • Reservehovedet 980136 passer til model 980LC i 800 mm
  • Længde og på model 980 i 610 mm længde
  • Tysk patent

Egenskab:

  • Skærekapacitet 48 HRc: 7 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 8 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 10 mm²
  • L: 32 ″
  • Længde [mm): 810 mm
  • Vægt: 2650 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven