Boltskærer WAGGONIT®, rødlakeret, 760 mm

Art.-nr.: 87980015
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87980015
    EAN/GTIN 4005887562807
    Producentnummer 87980015
    L-nummer L60010 5575

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til hårde materialer op til 48 HRC
    • Kniv og rørhoved lavet af specialstål
    • Sænksmedet
    • Reduceret separationskraft på grund af optimal geometri
    • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
    • Høj kvalitet belagt
    • Præcis og nem justering af knivene med excentriske skruer
    • Reservehovedet 980136 passer til model 980 i 610 mm længde
      og model 980LC i 800 mm længde

    Egenskab:

    • Skærekapacitet 48 HRc: 8 mm²
    • Skærekapacitet 40 HRc: 9 mm²
    • Skærekapacitet 19 HRc: 11 mm²
    • L: 30 ″
    • Længde [mm): 760 mm
    • Vægt: 4287 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven