Boltskærer WAGGONIT®, rødlakeret, 610 mm

Art.-nr.: 87980010
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87980010
EAN/GTIN 4005887562708
Producentnummer 87980010
L-nummer L60010 4498

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til hårde materialer op til 48 HRC
  • Kniv og rørhoved lavet af specialstål
  • Sænksmedet
  • Reduceret separationskraft på grund af optimal geometri
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Høj kvalitet belagt
  • Præcis og nem justering af knivene med excentriske skruer
  • Reservehovedet 980136 passer til model 980 i 610 mm længde
    og model 980LC i 800 mm længde

Egenskab:

  • Skærekapacitet 48 HRc: 7 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 8 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Længde [mm): 610 mm
  • Vægt: 2800 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven