Kompakt rørskærer, rødlakeret, ?″-1?″ 3,175-34,925 mm

Art.-nr.: 87978155
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87978155
EAN/GTIN 4005887565204
Producentnummer 87978155
L-nummer L60010 6757

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tildækket spindel
  • Præcisions teleskopstyr
  • Firetromler
  • Reservehjul i drejeknappen
  • Indtrækkelig indvendig rørafgratning
  • Komplet med afgratningsblad, der kan udvides

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 35 mm
  • Rørdiameter min. (in.): 1/8 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 13/8 ″
  • Anvendelsesområde: Tyndvæggede stål-, kobber- og messingrør
  • Længde [mm): 155 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven