Vandpumpetang, rødlakeret, poleret, poleret, plastbelægning, 177 mm

Art.-nr.: 87966030
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
    Produkttype Rør- og vandpumpetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87966030
    EAN/GTIN 4005887416605
    Producentnummer 87966030
    L-nummer L60010 5041

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle almindelige standardkrav
    • Glideledning, ekstremt stabil på grund af dobbelt føring
    • Selvfastspænding på emnet, kraftbesparende og skridsikker
    • Beskyttelse mod knusningsskader
    • Hærdet af høj kvalitet for høj slidstyrke, din ISO 8976

    Egenskab:

    • Maks. åbning af kæbe (mm): 26 mm
    • Justering af åbningsbredde: 6x
    • Håndtag: Sort plastdæksel
    • Hoved: rødlakeret, poleret
    • Legering: Krom-vanadium-stål
    • Længde [mm): 175 mm
    • Vægt: 154 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven