Vandpumpetang, rødlakeret, poleret, 240 mm

Art.-nr.: 87966010
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87966010
EAN/GTIN 4005887415905
Producentnummer 87966010
L-nummer L60010 4098

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle almindelige standardkrav
  • Glideledning, ekstremt stabil på grund af dobbelt føring
  • Selvfastspænding på emnet, kraftbesparende og skridsikker
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Hærdet af høj kvalitet for høj slidstyrke, din ISO 8976

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 33 mm
  • Justering af åbningsbredde: 7x
  • Håndtag: rødlakeret
  • Hoved: rødlakeret, poleret
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 230 mm
  • Vægt: 310 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven