S-Maul rørnøgle, rødlakeret, poleret, 2″ 50,8 mm

Art.-nr.: 87952020
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87952020
EAN/GTIN 4005887414601
Producentnummer 87952020
L-nummer L60010 4683

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For alle fælles standardkrav
  • Form C, slank model, helt smedet
  • Med forstærket ærme, dobbelt T-profil håndtag, høj kvalitet belagt
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Sikkert greb takket være 3-punkts støtte - selv med glatte rør
  • Induktivt hærdet gribeområde
  • Selvfastspænding på emnet
  • Mor sikret mod tab

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (tommer): 2 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 85 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 50,8 mm
  • Længde [mm): 560 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven