Rørnøgle 90°, rødlakeret, 2″ 50,8 mm

Art.-nr.: 87950020
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87950020
EAN/GTIN 4005887410702
Producentnummer 87950020
L-nummer L60010 7967

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For alle fælles standardkrav
  • Form A, 90 grader vinklet
  • Med forstærket ærme, dobbelt T-profil håndtag, høj kvalitet belagt
  • Slank model, helt smedet, selvfastspænding på emnet
  • Mor sikret mod tab
  • Beskyttelse mod knusningsskader

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (tommer): 2 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 84 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 38,1 mm
  • Længde [mm): 530 mm
  • Vægt: 2530 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven