Rørnøgle 90°, rødlakeret, 1½″ 38,1 mm

Art.-nr.: 87950015
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87950015
EAN/GTIN 4005887410603
Producentnummer 87950015
L-nummer L60010 6908

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For alle fælles standardkrav
  • Form A, 90 grader vinklet
  • Med forstærket ærme, dobbelt T-profil håndtag, høj kvalitet belagt
  • Slank model, helt smedet, selvfastspænding på emnet
  • Mor sikret mod tab
  • Beskyttelse mod knusningsskader

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 65 mm
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1.1/2 ″
  • Rørdiameter maks. (mm): 25,4 mm
  • Længde [mm): 420 mm
  • Vægt: 1525 g

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven