MARTOR Blade STYROPORKLINGE 879 , 10 i gennemsigtig emballage

Art.-nr.: 879.60
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 879.60
EAN/GTIN 4002632918407
Producentnummer 879.60
L-nummer L60170 399

Betegnelse

Beskrivelse:

STYROFOAM-BLADET NR. 879 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål, herunder tin belægning. Den er meget skarp og har en brugbar kant. Klingen er 109.4 mm lang, 17.9 mm bred og 0.50 mm tyk.

STYROFOAM-BLADET NR. 879 er i den gennemsigtige emballage af 10 stykker under løbenummer 879.60. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    2-fold

    klingens egenskaber:
    1-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Blad form Styrofoam klinge, diamant
  • Antal perforeringer for blad: 1-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Nej.
  • Slibning af blade: Standard slibning
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 1-fold anvendelig

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven